Referenties
Dormer:A1255/16X315
Rubix:20012751
EAN:7320760174104



Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 5/16 X 315 MM
HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,94 mm |
| Totale lengte | 315 mm |
| Snijlengte | 250 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | bs 328 |
| Bekleding | blank |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 7,94 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,38 excl. BTW
/ stuk
€ 73,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen