COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0600-019A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0600-019A0-PM P1BM
Rubix:A0436627
Fabrikant:8150909
EAN:7323226351453
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0600-019A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0600-019A0-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingp1bm (hardmetalen coating)
Tolerantieh6 (tolerantie van de boordiameter) ; h8 - h9 (tolerantie van de schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte3 (l/d)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen