TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-19.700A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-19.700A1-WJ30RE
Rubix:20412476
Fabrikant:6618478
EAN:4031132368719
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-19.700A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter19,7 mm
Totale lengte153 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-19.700A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 101 mm.
Shank Length 50 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter19,7 mm
Totale lengte153 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
€ 387,63 excl. BTW
/ stuk
€ 469,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen