COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1580-044A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1580-044A1-PM P1BM
Rubix:A0436212
Fabrikant:8151462
EAN:7323226356984
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1580-044A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter15,8 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1580-044A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,8 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantiem7 +0,007 tot +0,025
Verhouding boordiameter/-lengte0,3591
Schroefhoek29,6783 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat16 mm
€ 536,80 excl. BTW
/ stuk
€ 649,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen