COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0740-023A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0740-023A1-SM 1210
Rubix:A0437608
Fabrikant:7798280
EAN:7323224750944
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0740-023A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter7,4 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0740-023A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,4 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingaltin
Tolerantie+0,006 tot +0,021
Verhouding boordiameter/-lengte3
Slijpena1
Schachtdin 6535 ha (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat7,4 mm
€ 178,40 excl. BTW
/ stuk
€ 215,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen