COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1040-033A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1040-033A0-GM X1BM
Rubix:A0435878
Fabrikant:7781615
EAN:7323224675919
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1040-033A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,4 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1040-033A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,4 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9 (realiseerbare gaatolerantie)
Verhouding boordiameter/-lengte3,173
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (140°)
Schachtcilindrische schacht din 6535-ha (ms), dcon 12
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 212,00 excl. BTW
/ stuk
€ 256,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen