COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0380-031A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0380-031A1-GM X1BM
Rubix:A0436155
Fabrikant:7823900
EAN:7323224865044
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0380-031A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte90 mm
Snijlengte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0380-031A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte90 mm
Snijlengte31 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh6 (m7) ; voor 3<dc≤6: +0,004 tot +0,016
Verhouding boordiameter/-lengte≈ 8,2 (31 / 3,8)
Slijpennieuwe versmalde puntvorm (point thinning) om de instabiliteit bij het binnendringen en de bramen bij het uitkomen te verminderen
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen (ook goed presterend op hrsa-legeringen en niet-ijzeren metalen)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen