COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0650-033A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0650-033A1-GM X1BM
Rubix:A0436022
Fabrikant:7781689
EAN:7323224676459
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0650-033A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte33,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0650-033A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte33,6 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,19
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen, hrsa-legeringen, niet-ferrometalen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 207,20 excl. BTW
/ stuk
€ 250,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen