COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1230-057A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1230-057A1-PM P1BM
Rubix:A0436288
Fabrikant:8151411
EAN:7323226356472
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1230-057A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter12,3 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1230-057A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,3 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte77 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantiem7 +0,007 - +0,025 (ø boor, dc bij 10 - 18 mm)
Verhouding boordiameter/-lengte4,634146341463 (rapport lu/dc)
Schroefhoek26,8955 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
€ 497,60 excl. BTW
/ stuk
€ 602,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen