COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0480-024A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0480-024A0-GM X1BM
Rubix:A0436105
Fabrikant:7781771
EAN:7323224677272
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0480-024A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,8 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte24,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0480-024A0-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,8 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte24,8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,1667
Schroefhoek30 °
Slijpenherslijpen mogelijk tot 3 keer volgens de oorspronkelijke specificaties.
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p, m, k en h (voornamelijk staal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen).
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen