COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0675-055A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0675-055A1-PM P1BM
Rubix:A0436582
Fabrikant:8151216
EAN:7323226354522
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0675-055A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,75 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte67 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0675-055A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,75 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte67 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledinghardmetaalcoating p1bm
Tolerantieh8 - h9
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
335,20 excl. BTW
/ stuk
405,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen