COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1425-044A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1425-044A0-PM P1BM
Rubix:A0436238
Fabrikant:8151040
EAN:7323226352764
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1425-044A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter14,25 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1425-044A0-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,25 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,087719
Schroefhoek27,2023 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat16 mm
447,20 excl. BTW
/ stuk
541,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen