COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0650-040A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0650-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436596
Fabrikant:8151206
EAN:7323226354423
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0650-040A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0650-040A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte5,169231
Schroefhoek25,1469 °
Slijpen3 heraanscherpingen max.
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (staalsoorten met lange en korte spanen, iso p)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
213,60 excl. BTW
/ stuk
258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen