COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0300-015A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0300-015A1-GM X1BM
Rubix:A0436201
Fabrikant:7781624
EAN:7323224676008
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0300-015A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0300-015A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin (meerlaagse pvd-coating)
Tolerantieh8 - h9
Slijpennieuwe puntslijping
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, geharde staalsoorten, nikkelbasis superlegeringen (hrsas), niet-ijzerhoudende materialen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
176,00 excl. BTW
/ stuk
212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen