BAHCO HSS-G METAALBOOR 8.60 10D 4513-8.60-10P (PK=10ST)
Boorkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4513-8.60-10P
Rubix:A0768271
EAN:7314150372416

Documenten
Productdetails : BAHCO HSS-G METAALBOOR 8.60 10D 4513-8.60-10P (PK=10ST)
Metaalboor Bahco HSS-G voor metaalbewerking. Ø 8,6 mm, totale lengte 125 mm en snijlengte 81 mm, DIN 338 N; met zelfcentrerende split-point en vlakke spaangroeven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,6 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schacht | zylindrische schacht (ø = boor-ø) |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | brons, messing, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvast staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 8,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,88 excl. BTW
/ pak
€ 101,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
