TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-05.500D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-03-05.500D1-WJ30RE
Rubix:A0023090
Fabrikant:7287731
EAN:4031132400969

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-05.500D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2165in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2165in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tinal (pvd) |
| Tolerantie | m7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3×dc (din 6537 k, short) |
| Slijpen | 140° punt |
| Schacht | din 6535 he, 180° gedraaid naar din 6535 hb |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,47 excl. BTW
/ stuk
€ 74,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen