COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0390-012A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0390-012A1-GM X1BM
Rubix:A0436154
Fabrikant:7781417
EAN:7323224674134
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0390-012A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,9 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte65,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0390-012A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte65,3 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,179
Schroefhoek20,45 °
Slijpenmaximaal 3 keer opnieuw slijpen
Schachtcilindrische schacht din 6535-ha
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (iso p, m, k, h ; ook geschikt voor iso n en iso s)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen