COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0345-016A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0345-016A1-PM P1BM
Rubix:A0436782
Fabrikant:8151083
EAN:7323226353198
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0345-016A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,45 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0345-016A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,45 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8 (gat) / h6 (aansluiting)
Schroefhoek31,0538 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen