Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1120-035A1-GM X1BM
Rubix:A0435850
Fabrikant:7781505
EAN:7323224675018


Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,2 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 35,6 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1120-035A1-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,2 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 35,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535 ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen; ook concurrerende prestaties bij hrsa en niet-ijzerhoudende metalen. |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,60 excl. BTW
/ stuk
€ 321,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen