Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0520-026A1-GM X1BM
Rubix:A0436085
Fabrikant:7781673
EAN:7323224676299

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0520-026A1-GM X1BM
Eéndelige hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,2 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 26,9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,173077 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | din 6535 ha |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen (ook hrsa en niet-ijzerhoudende materialen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
