Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0960-030A1-SM 1210
Rubix:A0437573
Fabrikant:7798295
EAN:7323224751095

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0960-030A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,6 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 30,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | altin |
| Tolerantie | m7 ; +0,006 tot +0,021 (afhankelijk van dc voor 6 < dc ≤ 10) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,315 |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | hittebestendige legeringen en titaanlegeringen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,40 excl. BTW
/ stuk
€ 259,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
