Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0430-022A1-GM X1BM
Rubix:A0436132
Fabrikant:7781661
EAN:7323224676176

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0430-022A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,3 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 22,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin (x1bm) |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5 |
| Slijpen | slijpen type puntverdunning + geoptimaliseerde puntgeometrie |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535 ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (met ook concurrerende prestaties in hrsa en niet-ferrometalen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen