COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1450-042A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1450-042A1-GM X1BM
Rubix:A0435797
Fabrikant:7781523
EAN:7323224675193
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1450-042A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte45,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1450-042A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte45,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,117241
Schroefhoek30 °
Schachtdin 6535 ha (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen, hrsa en niet-ferrometalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat16 mm
€ 472,80 excl. BTW
/ stuk
€ 572,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen