COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0340-010A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0340-010A1-SM 1210
Rubix:A0437687
Fabrikant:7574667
EAN:7323223766564
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0340-010A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter3,4 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte10,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0340-010A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monolithische hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte10,8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingaltin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schroefhoek30,7 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha), diameter 6
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalsuperlegeringen, inconel, legeringen op nikkelbasis en legeringen op titaanbasis
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
152,00 excl. BTW
/ stuk
183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen