Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0610-031A1-SD S2BM
Rubix:A0514530
Fabrikant:8421061
EAN:7323227464299

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0610-031A1-SD S2BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,1 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | coating tialsin (zertivo® 2.0) |
| Tolerantie | m7 (+0,006 tot +0,021) ; schacht h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | nikkelbasis hittebestendige legeringen (hrsa) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,40 excl. BTW
/ stuk
€ 283,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen