COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0476-019A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0476-019A1-PM P1BM
Rubix:A0436701
Fabrikant:8151137
EAN:7323226353730
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0476-019A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,76 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte65,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0476-019A1-PM P1BM


Hardmetalen monoblocboor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,76 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte65,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,2505
Schroefhoek24,584 °
Schachtcilindrisch (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalp
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen