COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0580-016A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0580-016A0-GM X1BM
Rubix:A0436057
Fabrikant:7781586
EAN:7323224675629
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0580-016A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0580-016A0-GM X1BM


Monolithische volhardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9 (boring) ; h6 (schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte0,3152
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalp, m, k, n, s, h, universeel
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen