COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1111-053A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1111-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436342
Fabrikant:8151374
EAN:7323226356106
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1111-053A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,11 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1111-053A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,11 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Schroefhoek28,2388 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtaansluiting 12 mm (tolerantie h6)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 352,80 excl. BTW
/ stuk
€ 426,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen