Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0430-022A0-GM X1BM
Rubix:A0436133
Fabrikant:7781768
EAN:7323224677241

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0430-022A0-GM X1BM
Monolithische hardmetaalboor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,3 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 22,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,163 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrisch (din 6535-ha) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | voornamelijk staal, roestvrij staal, gietijzer en gehard staal; ook hittebestendige superlegeringen (hrsa) en niet-ijzeren metalen. |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen