COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1000-031A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1000-031A1-SD S2BM
Rubix:A0514366
Fabrikant:8420919
EAN:7323227462974
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1000-031A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte87,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1000-031A1-SD S2BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte87,2 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin
Tolerantieboordiameter (h6) : +0,006 tot +0,021 (voor 6<dc≤10) ; schacht (shank) : h9.
Verhouding boordiameter/-lengte0,314
Slijpen1,8
Interne koelingja
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 224,80 excl. BTW
/ stuk
€ 272,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen