COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1270-057A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1270-057A1-PM P1BM
Rubix:A0436273
Fabrikant:8151420
EAN:7323226356564
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1270-057A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter12,7 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1270-057A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,7 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte77 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8 (gatdiameter) ; h6 (schachtdiameter)
Verhouding boordiameter/-lengte4,87 (l/d ≈ 4,866)
Schroefhoek27,6365 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch (h6)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
€ 497,60 excl. BTW
/ stuk
€ 602,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen