Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0450-014A1-SD S2BM
Rubix:A0514603
Fabrikant:8420840
EAN:7323227462189

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0450-014A1-SD S2BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | tialsin (pvd, zertivo® 2,0) |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,314 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | tot 3 keer herslijpen (norgmx = 3) |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) - metrisch: 6 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | hittebestendige nikkelbasislegeringen (hrsa) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,20 excl. BTW
/ stuk
€ 192,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen