Referenties
Walter Titex:A1211-13.3
Rubix:20682118
Fabrikant:5058613
EAN:4031132004419

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-13.3
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-13.3
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,3 mm |
| Totale lengte | 160 mm |
| Snijlengte | 108 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 13,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,83 excl. BTW
/ stuk
€ 22,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen