COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1400-041A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1400-041A1-SD S2BM
Rubix:A0514231
Fabrikant:8420964
EAN:7323227463421
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1400-041A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1400-041A1-SD S2BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte2,9429
Slijpenzeer gecontroleerde voorbereiding van de snijrand met hoekafschuining en dubbele snijrand (double margin)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalnikkelbasislegeringen (hrsa / hittebestendige superlegeringen)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 437,60 excl. BTW
/ stuk
€ 529,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen