COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1010-082A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1010-082A1-SD S2BM
Rubix:A0514361
Fabrikant:8421304
EAN:7323227466712
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1010-082A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,1 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte128 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1010-082A1-SD S2BM


Massieve hardmetaalboor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,1 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte128 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,1822
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha), metrisch 12
Interne koelingja
Te bewerken materiaalhittebestendige superlegeringen (hrsa)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 607,20 excl. BTW
/ stuk
€ 734,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen