BAHCO HSS-E METAALBOOR 3.10 10D 4511-3.10-10P (PK=10ST)
Boorkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4511-3.10-10P
Rubix:A0768340
EAN:7314150373185

Documenten
Productdetails : BAHCO HSS-E METAALBOOR 3.10 10D 4511-3.10-10P (PK=10ST)
Maten van 0,5 mm tot 20 mm
Tophoek van 135° met zelfcentrerende splitpunt voor snel snijden en perfect centreren
De boren hebben een cilindrische schacht (schacht gelijk aan de diameter van de boor) en zijn ontworpen voor gebruik in boorstandaards en boormachines
Het kobalt-sneldraaistaal (HSS) zorgt voor langdurige hoge prestaties bij het boren in roestvrijstalen materialen
Kobaltboren werken goed in gelegeerd/ongelegeerd staal, roestvrij staal, gietijzer, gietstaal en zuur- en hittebestendig staal
Vervaardigd volgens DIN 338 N
Tophoek van 135° met zelfcentrerende splitpunt voor snel snijden en perfect centreren
De boren hebben een cilindrische schacht (schacht gelijk aan de diameter van de boor) en zijn ontworpen voor gebruik in boorstandaards en boormachines
Het kobalt-sneldraaistaal (HSS) zorgt voor langdurige hoge prestaties bij het boren in roestvrijstalen materialen
Kobaltboren werken goed in gelegeerd/ongelegeerd staal, roestvrij staal, gietijzer, gietstaal en zuur- en hittebestendig staal
Vervaardigd volgens DIN 338 N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,1 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 3,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,37 excl. BTW
/ pak
€ 28,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
