BAHCO HSS-G METAALBOOR 4.50 10D 4513-4.50-10P (PK=10ST)
Boorkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4513-4.50-10P
Rubix:A0768286
EAN:7314150372263

Documenten
Productdetails : BAHCO HSS-G METAALBOOR 4.50 10D 4513-4.50-10P (PK=10ST)
Maten van 0,5 mm tot 20 mm
Hoek van 130° met zelfcentrerende splitpunt voor snel snijden en perfect centreren
De boren hebben een cilindrische schacht (schacht gelijk aan de diameter van de boor) en zijn ontworpen voor gebruik in boorstandaards en boormachines
HSS-boor voor het boren in brons, messing, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvrij staal
Vervaardigd volgens DIN 338 N
Hoek van 130° met zelfcentrerende splitpunt voor snel snijden en perfect centreren
De boren hebben een cilindrische schacht (schacht gelijk aan de diameter van de boor) en zijn ontworpen voor gebruik in boorstandaards en boormachines
HSS-boor voor het boren in brons, messing, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvrij staal
Vervaardigd volgens DIN 338 N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,81 excl. BTW
/ pak
€ 19,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen