Referenties
Roebuck:869264
Rubix:09850296
EAN:3660338230202

Documenten
Productdetails : ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL M4X0,7 DIA 4,2MM - 869264
G-COIL-boren zijn bedoeld voor het boren van gaten voordat G-COIL-schroefdraden worden geplaatst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 4,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,76 excl. BTW
/ stuk
€ 8,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
