COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-025A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0800-025A1-SM 1210
Rubix:A0437601
Fabrikant:7798282
EAN:7323224750968
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-025A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte25,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-025A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte25,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,1875
Schroefhoek30 °
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaallegeringen op nikkelbasis en legeringen op titaanbasis
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 178,40 excl. BTW
/ stuk
€ 215,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen