ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL M10X1,5 DIA 10,5MM - 869272
Bos G-COIL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:869272
Rubix:09850312
EAN:3660338230288

Documenten
Productdetails : ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL M10X1,5 DIA 10,5MM - 869272
G-COIL-boren zijn bedoeld voor het boren van gaten voordat G-COIL-schroefdraden worden geplaatst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,5 mm |
| Totale lengte | 150 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 10,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,01 excl. BTW
/ stuk
€ 56,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
