ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL MF12X1 DIA 12,3MM - 869274
Bos G-COIL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:869274
Rubix:09850316
EAN:3660338230301

Documenten
Productdetails : ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL MF12X1 DIA 12,3MM - 869274
G-COIL-boren zijn bedoeld voor het boren van gaten voordat G-COIL-schroefdraden worden geplaatst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,3 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 12,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,04 excl. BTW
/ stuk
€ 38,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
