Kegellager SKF 48220/Q, Buitendiameter: 182.562 mm | Binnendiameter: 160 mm | Breedte: 33.338 mm
Buitenringen
Zie technische informatieReferenties
SKF:48220/Q
Rubix:03471078
Fabrikant:82166
EAN:7316570216400


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 160 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 182,562 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
Productdetails : SKF 48220 Q CUP
Kegellagercups (buitenring), inch afmetingen, moeten gecombineerd worden met conussen (binnenring met rollenset) uit dezelfde serie. Samen creëren ze een compleet lager dat geschikt is voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en heeft een lage wrijving tijdens bedrijf. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33,34x182,56x182,56 mm |
| Logistiek gewicht | 1115 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 182,562 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,34 excl. BTW
/ stuk
€ 196,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen