MECALINE TRILLINGSDEMPER CONISCH 50X50 M8 860216

Conische trillingsdempers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860216
Rubix:30850168
EAN:3660338151798
MECALINE TRILLINGSDEMPER CONISCH 50X50 M8 860216

Technische samenvatting

Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER CONISCH 50X50 M8 860216


Rubber-metaal onderdeel ontworpen om schokken of trillingen te absorberen
Progressieve absorptie van mechanische energie dankzij de conische vorm

Sterke punten

Conical shape for progressive absorbtion, with 1 stud. Working temperature of -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte50 mm
Buitendiameter50 mm
Diameter schroefdraad8 mm
€ 6,60 excl. BTW
/ stuk
€ 7,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen