COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1429-043A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-1429-043A1-NMH10F
Rubix:A0439401
Fabrikant:6253894




Technische samenvatting
| Boordiameter | 14,29 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 44,8 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1429-043A1-NM H10F
Volhardmetalen boor CoroDrill® 860-NM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,29 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 44,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 462,30 excl. BTW
/ stuk
€ 559,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen