DORMER HSS SPIRAALBOOR A120 9,53 MM 3/8

Metaalboren A120

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A1203/8
Rubix:20011511
EAN:7320760017449
DORMER HSS SPIRAALBOOR A120 9,53 MM 3/8

Technische samenvatting

Boordiameter9,53 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A120 9,53 MM 3/8


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 118° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer en titaan.
FORET 9,53 EXT COURT 3/8 QC A120 HSS TAILLE UE=10

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9,53 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Bekledingstoomontlaten
Verhouding boordiameter/-lengte0,107
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal, roestvast automatenstaal, gietijzer en titanium
Snijmateriaalhss
Punthoek135 °
Diameter handvat9,52 mm
€ 139,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 168,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen