COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0397-012A1-GP GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0397-012A1-GPGC34
Rubix:A0433247
Fabrikant:6150959
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0397-012A1-GP GC34

Technische samenvatting

Boordiameter3,97 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte12,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0397-012A1-GP GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,97 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte12,4 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3,12343
Interne koelingja
Punthoek150 °
Diameter handvat6 mm
139,36 excl. BTW
/ stuk
168,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen