COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0714-021A1-GP GC34
CoroDrill® 861 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:861.1-0714-021A1-GPGC34
Rubix:A0433155
Fabrikant:6151057



Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0714-021A1-GP GC34
Volhardmetalen boor CoroDrill® 861
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,14 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 22,3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,12325 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 150 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,90 excl. BTW
/ stuk
€ 218,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen