COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-1114-067B1-MS H10F
CoroDrill® 863 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:863.1-1114-067B1-MSH10F
Rubix:A0433016
Fabrikant:6882118
EAN:7323220338986




Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,14 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 152,4 mm |
| Snijlengte | 44,56 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-1114-067B1-MS H10F
Volhardmetalen boor CoroDrill® 863
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,14 mm |
| Totale lengte | 152,4 mm |
| Snijlengte | 44,56 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 4 |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 755,20 excl. BTW
/ stuk
€ 913,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen