COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0980-70-A1A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R840-0980-70-A1A1220
Rubix:A0430195
Fabrikant:5747873
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0980-70-A1A 1220

Technische samenvatting

Boordiameter9,8 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte70,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0980-70-A1A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,8 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte70,3 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
340,00 excl. BTW
/ stuk
411,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen