Groefkogellager FAG S61805-2RSR-HLC, Buitendiameter: 37 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S61805-2RSR-HLC
Rubix:A0325912
Fabrikant:0555205960000
EAN:4047643143844

Productdetails : FAG S61805-2RSR-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Kenmerken:
- Roestvrij staal: Dit lager biedt een uitstekende corrosiebestendigheid, ideaal voor langdurig gebruik in vochtige of agressieve omgevingen.
- Optimale Afdichting: Hoogwaardige afdichtingen beschermen het lager effectief tegen verontreinigingen, wat zorgt voor een langdurige smering en optimale prestaties.
- Diepgroef ontwerp: Zorgt voor een hoge belastingscapaciteit en lage wrijving, wat resulteert in een soepele en stille werking.
- Stalen kooi: Verhoogt de robuustheid en duurzaamheid van het lager.
- Normale radiale speling: Geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met hoogwaardige afdichtingen die de binnendringing van stof, vocht en andere verontreinigingen voorkomen. Deze verbeterde bescherming garandeert een optimale smering en langdurige prestaties in veeleisende omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
- Roestvrij staal: Dit lager biedt een uitstekende corrosiebestendigheid, ideaal voor langdurig gebruik in vochtige of agressieve omgevingen.
- Optimale Afdichting: Hoogwaardige afdichtingen beschermen het lager effectief tegen verontreinigingen, wat zorgt voor een langdurige smering en optimale prestaties.
- Diepgroef ontwerp: Zorgt voor een hoge belastingscapaciteit en lage wrijving, wat resulteert in een soepele en stille werking.
- Stalen kooi: Verhoogt de robuustheid en duurzaamheid van het lager.
- Normale radiale speling: Geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met hoogwaardige afdichtingen die de binnendringing van stof, vocht en andere verontreinigingen voorkomen. Deze verbeterde bescherming garandeert een optimale smering en langdurige prestaties in veeleisende omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager S618..-2RSR, corrosiebestendige materialen, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi
Sterke punten
- Corrosiebestendigheid: Verlengt de levensduur van het lager in zware omgevingen.
- Hoge belastingscapaciteit: Kan aanzienlijke radiale en axiale belastingen dragen.
- Vlotte en stille werking: Vermindert trillingen en geluid voor een optimale werking van machines.
- Bescherming tegen verontreinigingen: Zorgt voor een effectieve smering en voorkomt vroegtijdige slijtage.
- Eenvoudige montage en onderhoud: Minimaliseert stilstandtijden en onderhoudskosten.
- Hoge belastingscapaciteit: Kan aanzienlijke radiale en axiale belastingen dragen.
- Vlotte en stille werking: Vermindert trillingen en geluid voor een optimale werking van machines.
- Bescherming tegen verontreinigingen: Zorgt voor een effectieve smering en voorkomt vroegtijdige slijtage.
- Eenvoudige montage en onderhoud: Minimaliseert stilstandtijden en onderhoudskosten.
Toepassingen
- Gereedschapsmachines: Frezen, draaibanken, boormachines, enz.
- Hef- en transportsystemen: Transportbanden, liften, enz.
- Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur: Landbouwmachines, voedselverwerkingssystemen, enz.
- Textiel- en drukmachines: Weefgetouwen, drukpersen, enz.
- Hef- en transportsystemen: Transportbanden, liften, enz.
- Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur: Landbouwmachines, voedselverwerkingssystemen, enz.
- Textiel- en drukmachines: Weefgetouwen, drukpersen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s618..-2rsr |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2350 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3660 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,24 excl. BTW
/ stuk
€ 54,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen